曜日別特売
FZ300i-JA 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 32708121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
32708121
品番
FZ300i-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,000

校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

用途
粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量(g)
320
最小表示/目量(mm)
0.001g
最小表示(g)
0.001
再現性
0.001g
計数可能最小単重(g)
0.001
付属品
ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー
仕様
内蔵分銅による調整後の精度(ひょう量にて):±0.010g、内蔵分銅:有り
質量(kg)
約3
電圧(V)
入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源
ACアダプタ(標準付属)
温度範囲(℃)
5~40
本体質量(kg)
約3
型番
FZ-300i
外形寸法D(mm)
262.5
外形寸法W(mm)
193
サンプル数(個)
5、10、25、50、100
外形寸法H(mm)
85.5
計量皿寸法(Φmm)
130
湿度範囲(RH)
85%以下(但し結露のないこと)
最大表示
320.084g
消費電力(VA)
約11(ACアダプタを含む)
カラット(ct)
ひょう量:1600、最小表示:0.005
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
直線性
±0.002g
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
0.1
感度ドリフト
±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
5回/秒、10回/秒または20回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)
時計機能
有り
安定時間(秒)
約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
もんめ(mom)
ひょう量:85、最小表示:0.0005
材質(計量皿)
SUS304
カラット(ひょう量)
1600
カラット(最小表示)
0.005
もんめ(ひょう量)
85
もんめ(最小表示)
0.0005
注意
※WEB注文限定
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32708121FZ300i-JA64713541FZ-323FZ300i-JA 内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64713541内蔵分銅付き汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥76,980
欠品中
税込¥84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする