GigE Vision カメラ

GigE Vision カメラ - オムロンセンテック
内容量1台
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53074553STC-MBS43POEカメラ本体728×544モノクロ1/2.9型282Cマウント
63,980
70,378(税込)
当日出荷
53074569STC-MCS43POEカメラ本体728×544カラー1/2.9型282Cマウント
63,980
70,378(税込)
当日出荷
53074578STC-MBS52POEカメラ本体812×620モノクロ1/1.7型166.5Cマウント
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
53074587STC-MCS52POEカメラ本体812×620カラー1/1.7型166.5Cマウント
69,980
76,978(税込)
65日以内出荷
53074596STC-MBE132POEカメラ本体1280×1024モノクロ1/1.8型61Cマウント
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
53074605STC-MCE132POEカメラ本体1280×1024カラー1/1.8型61Cマウント
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
53074614STC-MBS163POEカメラ本体1456×1088モノクロ1/2.9型70.7Cマウント
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
53074623STC-MCS163POEカメラ本体1456×1088カラー1/2.9型70.7Cマウント
85,980
94,578(税込)
当日出荷
53074639STC-MBS202POEカメラ本体1624×1440モノクロ1/1.7型54.6Cマウント
95,980
105,578(税込)
65日以内出荷
53074657STC-MBS312POEカメラ本体2048×1536モノクロ1/1.8型34.9Cマウント
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
53074666STC-MCS312POEカメラ本体2048×1536カラー1/1.8型34.9Cマウント
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
53074675STC-MBS500POEカメラ本体2448×2048モノクロ2/3型21.9Cマウント
139,800
153,780(税込)
当日出荷
53074684STC-MCS500POEカメラ本体2448×2048カラー2/3型21.9Cマウント
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
53074718STC-MBS1242POEカメラ本体4000×3000モノクロ1/1.7型9.2Cマウント
95,980
105,578(税込)
65日以内出荷
53074727STC-MCS1242POEカメラ本体4000×3000カラー1/1.7型9.2Cマウント
95,980
105,578(税込)
当日出荷
53074736STC-MBS2041POEカメラ本体5472×3648モノクロ1型5.5Cマウント
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
53074745STC-MCS2041POEカメラ本体5472×3648カラー1型5.5Cマウント
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
76015985STC-MBS231POEカメラ本体1920×1200モノクロ1/1.241.6-
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
76015994STC-MCS231POEカメラ本体1920×1200カラー1/1.241.6-
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
76016003STC-MBS642POEカメラ本体3072×2048モノクロ1/1.817.4-
オープン
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
76016019STC-MCS642POEカメラ本体3072×2048カラー1/1.817.4-
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
76016028STC-MBS881POEカメラ本体4096×2160モノクロ112.4-
オープン
229,800
252,780(税込)
65日以内出荷
76016037STC-MCS881POEカメラ本体4096×2160カラー112.4-
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
76016046STC-MBS122BPOEカメラ本体4096×3000モノクロ1.18.9-
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
76016055STC-MCS122BPOEカメラ本体4096×3000カラー1.18.9-
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
53074648STC-MCS202POEカメラ本体1624×1440カラー1/1.7型54.6Cマウント
95,980
105,578(税込)
欠品中
53074693STC-MBA503POEカメラ本体2592×1944モノクロ1/2.5型14Cマウント
取扱い終了
代替品有
53074709STC-MCA503POEカメラ本体2592×1944カラー1/2.5型14Cマウント
取扱い終了
代替品有
53074754STC-MBA1002POEカメラ本体3856×2764モノクロ1/2.3型10.3Cマウント
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53074693STC-MBA503POE15013726STC-MBA503POE-HS画像準備中GigE Vision カメラオムロンセンテック1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53074709STC-MCA503POE15013735STC-MCA503POE-HS画像準備中GigE Vision カメラオムロンセンテック1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする