オムロンセンテック
USB3Vision カメラ
レンズマウント
Cマウント
種類
カメラ本体
内容量
1台
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
センサー
フレームスピード(fps)
カラーモード
解像度
センサータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53074763
STC-MBS43U3V
720×540
IMX287
527.1
モノクロ
0.4M
1/2.9型
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
53074779
STC-MCS43U3V
720×540
IMX287
527.1
カラー
0.4M
1/2.9型
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
53074788
STC-MBS163U3V
1440×1080
IMX273
238
モノクロ
1.6M
1/2.9型
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
53074797
STC-MCS163U3V
1440×1080
IMX273
238
カラー
1.6M
1/2.9型
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
53074806
STC-MBS881U3V
4096×2160
IMX267
32.5
モノクロ
8.9M
1型
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
95日以内出荷
53074815
STC-MCS881U3V
4096×2160
IMX267
32.5
カラー
8.9M
1型
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
45日以内出荷
53074824
STC-MBS891U3V
4096×2160
IMX255
41.9
モノクロ
8.9M
1型
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
95日以内出荷
53074833
STC-MCS891U3V
4096×2160
IMX255
41.9
カラー
8.9M
1型
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
10日以内出荷
53074849
STC-MBS122BU3V
4096×3000
IMX304
23.5
モノクロ
12M
1.1型
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
10日以内出荷
53074858
STC-MCS122BU3V
4096×3000
IMX304
23.5
カラー
12M
1.1型
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
95日以内出荷
53074867
STC-MBS123BU3V
4096×3000
IMX253
30.5
モノクロ
12M
1.1型
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
10日以内出荷
53074876
STC-MCS123BU3V
4096×3000
IMX253
30.5
カラー
12M
1.1型
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
95日以内出荷
53074885
STC-MBS1242U3V
4000×3000
IMX226
31.2
モノクロ
12M
1/1.7型
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
95日以内出荷
53074894
STC-MCS1242U3V
4000×3000
IMX226
31.2
カラー
12M
1/1.7型
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
53074903
STC-MBS2041U3V
5472×3648
IMX183
18.5
モノクロ
20M
1型
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
53074919
STC-MCS2041U3V
5472×3648
IMX183
18.5
カラー
20M
1型
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
76016344
STC-MBS70BU3V
3216×2208
-
51.2
モノクロ
7.1M
1.1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
95日以内出荷
76016353
STC-MCS70BU3V
3216×2208
-
51.2
カラー
7.1M
1.1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください