USB3Vision ヘッド分離カメラ

USB3Vision ヘッド分離カメラ - オムロンセンテック
画素数1440×1080解像度1.6M種類カメラ本体内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
カラーモード
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53074928STC-RBS163U3V-SM121カメラ本体1440×1080238モノクロSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
53074937STC-RCS163U3V-SM121カメラ本体1440×1080238カラーSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
53074946STC-RBS163U3V-UM121カメラ本体1440×1080238モノクロSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
53074955STC-RCS163U3V-UM121カメラ本体1440×1080238カラーSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
53074964STC-RBS163U3V-SM12カメラ本体1440×1080238モノクロSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
53074973STC-RCS163U3V-SM12カメラ本体1440×1080238カラーSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
53074989STC-RBS163U3V-UM12カメラ本体1440×1080238モノクロSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
当日出荷
53074998STC-RCS163U3V-UM12カメラ本体1440×1080238カラーSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
76016369STC-RCS163U3V-SM121カメラ本体1440×1080236.3カラー-1/2.9
オープン
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする