オムロンセンテック
USB3.0 カメラ
解像度
1.3M
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53075007
STC-S133UVC-BL
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2型
60
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
50日以内出荷
53075016
STC-S133UVC-BLL
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2型
60
Sマウント
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
50日以内出荷
53075025
STC-S133UVC-BLCS
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2型
60
CSマウント
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
50日以内出荷
53075034
STC-S133UVC-ALL
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2型
60
Sマウント
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
53075043
STC-S133UVC-ALCS
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2型
60
CSマウント
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
76016378
STC-S133UVC-DBLL
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2
60
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
50日以内出荷
76016387
STC-S133UVC-DBLCS
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2
60
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
50日以内出荷
76016396
STC-S133UVC-DALL
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2
60
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
50日以内出荷
76016405
STC-S133UVC-DALCS
カメラ本体
1280×960
カラー
1/3.2
60
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
50日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください