曜日別特売

カメラリンク カメラ

カメラリンク カメラ - オムロンセンテック
種類カメラ本体内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
解像度
カラーモード
フレームスピード(fps)
画素数
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53075077STC-SPB43PCLIMX2870.4Mモノクロ523.6720×540Cマウント1/3型
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
53075086STC-SPC43PCLIMX2870.4Mカラー523.6720×540Cマウント1/3型
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
53075095STC-SPB163PCLIMX2731.6Mモノクロ1551440×1080Cマウント1/2.9型
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
53075104STC-SPC163PCLIMX2731.6Mカラー1551440×1080Cマウント1/2.9型
85,980
94,578(税込)
欠品中
53075113STC-CMB200PCLCMV20002Mモノクロ333.32048×1088Cマウント2/3型
129,800
142,780(税込)
95日以内出荷
53075129STC-CMC200PCLCMV20002Mカラー333.32048×1088Cマウント2/3型
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
53075138STC-CMB200PCL-NIRCMV20002M近赤外333.32048×1088Cマウント2/3型
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
53075147STC-SPB312PCLIMX2653.2Mモノクロ55.472048×1536Cマウント1/1.8型
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
53075156STC-SPC312PCLIMX2653.2Mカラー55.472048×1536Cマウント1/1.8型
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
53075165STC-SPB322PCLIMX2523.2Mモノクロ216.22048×1536Cマウント1/1.8型
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
53075174STC-SPC322PCLIMX2523.2Mカラー216.52048×1536Cマウント1/1.8型
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
53075183STC-CMB401PCLCMV40004Mモノクロ179.22048×2048Cマウント1型
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
53075199STC-CMC401PCLCMV40004Mカラー179.22048×2048Cマウント1型
169,800
186,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
53075208STC-CMB401PCL-NIRCMV40004M近赤外179.22048×2048Cマウント1型
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
53075235STC-SPB500PCLIMX2645Mモノクロ35.72448×2048Cマウント2/3型
129,800
142,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
53075244STC-SPC500PCLIMX2645Mカラー35.72448×2048Cマウント2/3型
129,800
142,780(税込)
95日以内出荷
53075253STC-SPB510PCLIMX2505Mモノクロ163.42448×2048Cマウント2/3型
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
53075269STC-SPC510PCLIMX2505Mカラー163.42448×2048Cマウント2/3型
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
53075278STC-SPB881PCLIMX2678.9Mモノクロ20.634096×2160Cマウント1型
199,800
219,780(税込)
95日以内出荷
53075287STC-SPC881PCLIMX2678.9Mカラー20.634096×2160Cマウント1型
199,800
219,780(税込)
95日以内出荷
53075296STC-SPB891PCLIMX2558.9Mモノクロ91.984096×2160Cマウント1型
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
53075305STC-SPC891PCLIMX2558.9Mカラー91.984096×2160Cマウント1型
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
53075314STC-SPB122BPCLIMX30412.3Mモノクロ15.024096×3000Cマウント1.1型
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
53075323STC-SPC122BPCLIMX30412.3Mカラー15.024096×3000Cマウント1.1型
269,800
296,780(税込)
95日以内出荷
53075339STC-SPB123BPCLIMX25312.3Mモノクロ66.994096×3000Cマウント1.1型
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
53075348STC-SPC123BPCLIMX25312.3Mカラー66.994096×3000Cマウント1.1型
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
76016475STC-SPB52PCL-0.5Mモノクロ166.5810×620-1/1.7
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
53075059STC-CMB33PCLCMV3000.3Mモノクロ432642×484Cマウント1/3型
取扱い終了
代替品有
53075068STC-CMC33PCLCMV3000.3Mカラー432642×484Cマウント1/3型
取扱い終了
代替品有
53075357STC-CMB120APCLCMV1200012Mモノクロ62.34096×3072M42マウント1.76型
取扱い終了
代替品有
53075366STC-CMC120APCLCMV1200012Mカラー62.34096×3072M42マウント1.76型
取扱い終了
代替品有
53075375STC-CMB120APCL-FCMV1200012Mモノクロ62.34096×3072Fマウント1.76型
取扱い終了
代替品有
53075384STC-CMC120APCL-FCMV1200012Mカラー62.34096×3072Fマウント1.76型
取扱い終了
代替品有
53075217STC-APB503PCLMT9P0315Mモノクロ142592×1944Cマウント1/2.5型
取扱い終了
53075226STC-APC503PCLMT9P0315Mカラー142592×1944Cマウント1/2.5型
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53075059STC-CMB33PCL53075077STC-SPB43PCLSTC-CMB33PCL カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075077カメラリンク カメラオムロンセンテック1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53075068STC-CMC33PCL53075086STC-SPC43PCLSTC-CMC33PCL カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075086カメラリンク カメラオムロンセンテック1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53075357STC-CMB120APCL53075339STC-SPB123BPCLSTC-CMB120APCL カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075339カメラリンク カメラオムロンセンテック1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53075366STC-CMC120APCL53075348STC-SPC123BPCLSTC-CMC120APCL カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075348カメラリンク カメラオムロンセンテック1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53075375STC-CMB120APCL-F53075339STC-SPB123BPCLSTC-CMB120APCL-F カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075339カメラリンク カメラオムロンセンテック1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53075384STC-CMC120APCL-F53075348STC-SPC123BPCLSTC-CMC120APCL-F カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075348カメラリンク カメラオムロンセンテック1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする