カメラリンク ヘッド分離カメラ

カメラリンク ヘッド分離カメラ - オムロンセンテック
レンズマウントSマウント種類カメラ本体ケーブル長(m)2.5センサータイプ1/2.9型内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
センサー
フレームスピード(fps)
カラーモード
レンズマウント
センサータイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53075393STC-RBS43PCL-SM12カメラ本体720×540IMX287523.6モノクロSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
53075409STC-RCS43PCL-SM12カメラ本体720×540IMX287523.6カラーSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
53075418STC-RBS43PCL-UM12カメラ本体720×540IMX287523.6モノクロSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
53075427STC-RCS43PCL-UM12カメラ本体720×540IMX287523.6カラーSマウント1/2.9型
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
53075436STC-RBS163PCL-SM12カメラ本体1440×1080IMX273155モノクロSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
53075445STC-RCS163PCL-SM12カメラ本体1440×1080IMX273155カラーSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
53075454STC-RBS163PCL-UM12カメラ本体1440×1080IMX273155モノクロSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
53075463STC-RCS163PCL-UM12カメラ本体1440×1080IMX273155カラーSマウント1/2.9型
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする