オムロンセンテック
TVフォーマット カメラ
センサー
ISX017
解像度
0.6M
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53075497
STC-S133N-BJ
カメラ本体
1280×486
カラー
1/3.2型
65
CSマウント
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
53075506
STC-S133N-BT
カメラ本体
1280×486
カラー
1/3.2型
65
CSマウント
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
65日以内出荷
53075515
STC-S133N
カメラ本体
1280×486
カラー
1/3.2型
65
マウントなし
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
53075524
STC-S133N-L
カメラ本体
1280×486
カラー
1/3.2型
65
Sマウント
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
53075533
STC-S133N-AL
カメラ本体
1280×486
カラー
1/3.2型
65
Sマウント
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
65日以内出荷
53075549
STC-S133N-ACS
カメラ本体
1280×486
カラー
1/3.2型
65
CSマウント
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
65日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください