オムロンセンテック
MIPI カメラ
画素数
1280×960
フレームスピード(fps)
60
カラーモード
カラー
解像度
1.3M
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/3.2型
センサー
ISX017
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
カラーモード
レンズマウント
センサータイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53075558
STC-S133MIP
カメラ本体
1280×960
60
カラー
マウントなし
1/3.2型
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
65日以内出荷
53075567
STC-S133MIP-CS
カメラ本体
1280×960
60
カラー
CSマウント
1/3.2型
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
65日以内出荷
53075576
STC-S133MIP-L
カメラ本体
1280×960
60
カラー
Sマウント
1/3.2型
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
65日以内出荷
53075585
STC-S133MIP-ALL
カメラ本体
1280×960
60
カラー
Sマウント
1/3.2型
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
65日以内出荷
53075594
STC-S133MIP-ALCS
カメラ本体
1280×960
60
カラー
CSマウント
1/3.2型
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
65日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください