衣類用ダストクリーナー

衣類用ダストクリーナー - コトヒラ工業衣類用ダストクリーナー - コトヒラ工業

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。

電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
フィルター
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076048KHR-A02570×230×35022パックフィルタ、活性炭シートサーキットプロテクタ、温度ヒューズ、タイムラグヒューズ
279,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
53076057KHR-AH1370×300×45018.5パックフィルタ、活性炭シート、HEPAフィルタサーキットプロテクタ、温度ヒューズ
374,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする