サンコー(タイタン)
補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)
1200
質量(g)
約470
種類
ストラップ式
ストラップ幅(mm)
18
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
ストラップ色
オレンジ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079268
AR-ST-SB
SB
¥
8,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
33日以内出荷
返品不可
53079277
AR-ST-YL
YL
¥
8,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください