曜日別特売
モノタロウ

瞬間接着剤 速硬化タイプ

瞬間接着剤 速硬化タイプ - モノタロウ瞬間接着剤 速硬化タイプ - モノタロウ瞬間接着剤 速硬化タイプ - モノタロウ瞬間接着剤 速硬化タイプ - モノタロウ
(52件のレビュー)

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。

用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用内容量1本(20g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53355603-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 手製の封筒作りにも使っています
製造業

瞬間接着剤はすぐに固まってしまい中身が残っていても使えなくなるものばかりなのですが、これは開封してからしばらくたっても開封したてのように使用できています。とても使い勝手が良いのでリピートしています。接着剤としての能力も確かです。

2025-12-24
用途: 自宅で、背活用品の修理等、水槽の水漏れ処置に使っています
医療・福祉・介護関連業

量がたくさんあるので、冷蔵庫に入れて管理しています
毎回、安定して接着力が強いです

2025-09-06
用途: 工作物の接着
その他業種

金属同士・金属とプラスチックの接着に使用しています。容器とキャップの相性が良いので、使うたびに出し易くて助かっています。モノタロウブランドが安くで調達できてラッキーです。

2025-07-23
用途: プラスチックなどの破損時
株式会社戸上電機製作所

瞬間接着剤は意外とお高いので、お試しでこちらを購入してみました。
全然問題ありません。
こちらの商品で十分です。
モノタロウブランド、良いものがお安く購入できるのはありがたいですね。

対象商品 : 53355603
2025-07-04
用途: 木工作業
製造業

個包装になっていて、シリカゲルが同梱のため中身が固まらずにいつでも快適に使用できます。
細長いノズルで使用感も非常に素晴らしいです。

2026-03-12
用途: いろんなものの補修
高建社建設業・工事業

木材用のものも入れたら4回目のリピートになります。
この事だけで如何に良い製品化かがご理解いただけると思います。
接着力も非常に強く多少の衝撃には何の問題もありません。
キャップをしっかり締め包装材の上をクリップで留めるなどして
乾燥しないようにすることは大事だと思います。
ただこういう瞬間接着剤の匂いだけはどの製品もたまらないなあ (笑)

2025-01-06
用途: 機械修理
株式会社 山嘉精練

主にステンレスにゴムパッキンをつける際に使用しています。用途が広く使い勝手が良いので便利です。

対象商品 : 53355603
2024-10-13
用途: ステンレスとゴムの接着
建設業・工事業

即ガッチリと接着しました。安くてたっぷり使えて満足しています。
まだ試していませんが、溶剤洗浄時の耐久性に期待しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
粘度を教えて下さい。
回答:
粘度は3mPa・sです。
3が参考にしています
2023-09-07
質問:
使用推奨温度を教えて下さい。
回答:
使用推奨温度は特に設けておりません。
常温化での使用でお願いします。
2023-09-07
質問:
シアノアクレート100%ですか。
回答:
シアノアクレート100%です。
2が参考にしています
2023-09-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする