Panasonic(パナソニック)
ビビ・EX
ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。
変速段数
内装3段
バッテリー容量(Ah)
16
走行距離(km)
パワーモード:約59、オートマチックモード:約70、ロングモード:約100
充電時間(時間)
約4.5
全幅(mm)
580
フレーム
U形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル
中上がり
バッテリー電圧(V)
25.2
充電器形名
スタンド型
充電器電圧(V)
交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)
約260
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53097556
BE-ELE436B
24×1-3/8 WO
マットブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097565
BE-ELE436R
24×1-3/8 WO
マットルージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097574
BE-ELE436T2
24×1-3/8 WO
ビターブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097583
BE-ELE436V2
24×1-3/8 WO
USブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097599
BE-ELE636B
26×1-3/8 WO
マットブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097608
BE-ELE636R
26×1-3/8 WO
マットルージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097617
BE-ELE636T2
26×1-3/8 WO
ビターブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097626
BE-ELE636V2
26×1-3/8 WO
USブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください