画像準備中

ビビ・EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53097556 品番BE-ELE436B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。

タイヤサイズ24×1-3/8 WO マットブラック 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)パワーモード:約59、オートマチックモード:約70、ロングモード:約100 充電時間(時間)約4.5 全長(mm)1775 全幅(mm)580 フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル中上がり ハンドル高さ(mm)990〜1035 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710〜860 軸間距離(mm)1120 総質量(kg)29.5
注意
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする