タイヤサイズ24×1-3/8 WO
色ビターブラウン
変速段数内装3段
バッテリー容量(Ah)16
走行距離(km)パワーモード:約59、オートマチックモード:約70、ロングモード:約100
充電時間(時間)約4.5
全長(mm)1775
全幅(mm)580
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル中上がり
ハンドル高さ(mm)990〜1035
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710〜860
軸間距離(mm)1120
総質量(kg)29.5