静音台車 ストッパー付

静音台車 ストッパー付 - カナツー静音台車 ストッパー付 - カナツー静音台車 ストッパー付 - カナツー

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

ハンドル高さ(mm)890材質(荷台)樹脂ブレーキ有無ありブレーキ/ストッパーありブレーキ種類フットブレーキハンドルタイプ折りたたみ材質(車輪)スーパーラバー前輪タイプ自在後輪タイプ自在ブルータイプ静音シリーズ・ストッパー付キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164213PLA150-DX-DS150730×490890100軽量、スベリ止め、静音
48,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164292PLA250-DX-DS250825×500890130軽量、スベリ止め、静音
69,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164353PLA300-DX-DS300910×600890130軽量、スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品
71,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする