サカエ
ワゴンシステムPタイプ
表面 裏面両サイド使用可能で 多くの工具が収納できます。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場にて。
幅(mm)
650
色
アイボリー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
1418
キャスター
125Φ(ストッパー付2個)
均等荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53092543
PAP-11ND
650×1418×900
200
表面=パンチングパネル2枚/裏面=パンチングパネル2枚
¥
142,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092559
PAP-21ND
650×1418×900
200
表面=パンチングパネル2枚/裏面=トレーハンガー1個・ラック2個
¥
156,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092568
PAP-31ND
650×1418×900
200
表面=パンチングパネル2枚/裏面=ルーバーパネル2枚
¥
138,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る