サカエ
ツーリングキャビネット(ホルダーAS-50)
大切なツーリングをホコリからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。
用途
大切な刃物を安心・安全に保管。
グリーン購入法
適合
奥行(mm)
550
間口(mm)
880
色(本体)
グリーングレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
耐震性
3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック機構)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
引出し数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093627
TLV8-S1031ANG
100
1000
3(H100×1個、H400×2個)
880×550×1000
¥
208,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093636
TLV8-S1051ANG
110
1000
5(H100×3個、H200×1個、H400×1個)
880×550×1000
¥
234,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093645
TLV8-S1061ANG
116
1000
6(H100×5個、H400×1個)
880×550×1000
¥
248,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093654
TLV8-S1241ANG
131
1200
4(H100×1個、H200×1個、H400×2個)
880×550×1200
¥
258,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093663
TLV8-S1251ANG
134
1200
5(H100×3個、H400×2個)
880×550×1200
¥
271,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093679
TLV8-S1271ANG
135
1200
7(H100×5個、H200×1個、H400×1個)
880×550×1200
¥
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください