サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツーリングキャビネット(ホルダーAS-50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53093627
品番
TLV8-S1031ANG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥208,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大切なツーリングをホコリからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。
グリーン購入法
適合
用途
大切な刃物を安心・安全に保管。
質量(kg)
100
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
550
間口(mm)
880
引出し数
3(H100×1個、H400×2個)
色(本体)
グリーングレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×550×1000
耐震性
3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック機構)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000