TLV8-S1051ANG ツーリングキャビネット(ホルダーAS-50) サカエ 53093636

ツーリングキャビネット(ホルダーAS-50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53093636 品番TLV8-S1051ANG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大切なツーリングをホコリからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。

グリーン購入法適合 用途大切な刃物を安心・安全に保管。 質量(kg)110 高さ(mm)1000 奥行(mm)550 間口(mm)880 引出し数5(H100×3個、H200×1個、H400×1個) 色(本体)グリーングレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1000 耐震性3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック機構)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする