曜日別特売

キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ)

キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095639RKCN-54241500×450×13202503504段グリーン
136,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095648RKCN-56241500×600×13502504504段グリーン
148,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095657RKCN-57241500×750×13502504504段グリーン
163,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095693RKCN-84241800×450×13202503504段グリーン
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095709RKCN-86241800×600×13502504504段グリーン
158,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095718RKCN-87241800×750×13502504504段グリーン
178,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095754RKCN-54541500×450×16202503504段グリーン
138,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095763RKCN-56541500×600×16502504504段グリーン
150,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095779RKCN-57541500×750×16502504504段グリーン
164,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095815RKCN-5424I1500×450×13202503504段アイボリー
136,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095824RKCN-5624I1500×600×13502504504段アイボリー
148,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095833RKCN-5724I1500×750×13502504504段アイボリー
163,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095876RKCN-8424I1800×450×13202503504段アイボリー
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095885RKCN-8624I1800×600×13502504504段アイボリー
158,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095894RKCN-8724I1800×750×13502504504段アイボリー
178,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095937RKCN-5454I1500×450×16202503504段アイボリー
138,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095946RKCN-5654I1500×600×16502504504段アイボリー
150,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095955RKCN-5754I1500×750×16502504504段アイボリー
164,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53095998RKCN-84541800×450×16202503504段グリーン
148,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096007RKCN-86541800×600×16502504504段グリーン
160,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096016RKCN-87541800×750×16502504504段グリーン
178,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096025RKCN-56841500×600×19702505004段グリーン
151,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096034RKCN-57841500×750×19702505004段グリーン
165,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096068RKCN-86841800×600×19702505004段グリーン
162,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096077RKCN-87841800×750×19702505004段グリーン
181,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096138RKCN-8454I1800×450×16202503504段アイボリー
148,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096147RKCN-8654I1800×600×16502504504段アイボリー
160,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096156RKCN-8754I1800×750×16502504504段アイボリー
178,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096165RKCN-5684I1500×600×19702505004段アイボリー
151,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096174RKCN-5784I1500×750×19702505004段アイボリー
165,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096208RKCN-8684I1800×600×19702505004段アイボリー
162,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096217RKCN-8784I1800×750×19702505004段アイボリー
181,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする