曜日別特売

MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式

MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCOMKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 - TRUSCO

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39590467MKP151716×4361629.8ブラック
28,010
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89728458MKP-151-B716×4361629.8ブルー
28,010
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39590485MKP301906×61621717.8ブラック
48,770
41,980
46,178(税込)
当日出荷
89728555MKP-301-B906×61621717.8ブルー
48,770
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする