ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ - BUFFALO(バッファロー)

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ

仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100049BSLS6AFU05BKブラックCAT6A0.564-3775-67
1,150
939
1,033(税込)
当日出荷
53100067BSLS6AFU100BKブラックCAT6A1064-3775-69
3,800
3,098
3,408(税込)
当日出荷
53100076BSLS6AFU100BLブルーCAT6A1064-3775-70
3,800
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100085BSLS6AFU10BKブラックCAT6A164-3775-71
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
53100094BSLS6AFU10BLブルーCAT6A164-3775-72
1,300
979
1,077(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100103BSLS6AFU20BKブラックCAT6A264-3775-73
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53100128BSLS6AFU30BKブラックCAT6A364-3775-75
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53100137BSLS6AFU30BLブルーCAT6A364-3775-76
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53100146BSLS6AFU50BKブラックCAT6A564-3775-77
2,480
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53100155BSLS6AFU50BLブルーCAT6A564-3775-78
2,480
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53100164BSLS6AFU70BKブラックCAT6A764-3775-79
2,920
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100058BSLS6AFU05BLブルーCAT6A0.564-3775-68
750
取扱い終了
53100119BSLS6AFU20BLブルーカテゴリ6A264-3775-74
1,110
取扱い終了
53100173BSLS6AFU70BLブルーカテゴリ6A764-3775-80
2,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする