曜日別特売

USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル - BUFFALO(バッファロー)
(3件のレビュー)

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える

対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102815BSCR100U2BKブラック64-3773-59
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53102824BSCR100U2RDレッド64-3773-60
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53102833BSCR100U2SVシルバー64-3773-61
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53102849BSCR100U2WHホワイト64-3773-62
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: メモリーカードのPC取り込
有限会社アスコ通信特機

小さくてノートと一緒に持ち歩いても邪魔にならない。接続ケーブルが長いのもいいですね。
メモリースティックのアダブターを無くして困っていました、マイクロSDにも対応しているのでアダプター無しでこれひとつPCと持ち歩けばあれこれ持ち歩かなくてもよくなりました。
早く探して買えば良かったと思っています。

2025-01-06
用途: ドライブレコーダーの映像確認
運輸・通信業

接触事故の検証の為に緊急で購入。すぐに届き、使い方も非常に簡単で問題なく使用できました。迅速な対応に感謝いたします。ありがとうございました。

対象商品 : 53102824
2022-08-06
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

マルチに対応してやりやすい。しかもコンパクトであつかいやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする