曜日別特売

USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル

USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計

対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカードインターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102876BSCR500U3BKブラック64-3773-69
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
53102885BSCR500U3WHホワイト64-3773-70
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53102885
2020-07-13
用途: デジカメデータのPC取り込み

コンパクトフラッシュ挿入口に誤挿入防止の溝があるので接点を潰してダメにするリスクが低く、コンパクトフラッシュを多用する場合には重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする