曜日別特売

有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ

有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)

左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。
カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適
握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状
デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m
有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要

ブラックインターフェースUSB付属品取扱説明書質量(g)約77ケーブル長(m)約1.5対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビットセンサータイプ光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×40×100動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103296BSMOU27SMBK
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする