曜日別特売

有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル - BUFFALO(バッファロー)
(3件のレビュー)

環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応

インターフェースUSB付属品本体、取扱説明書質量(g)約87ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103375BSMRU21BKZブラック
1,390
799
879(税込)
当日出荷
53103384BSMRU21WHZホワイト
1,390
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 今までのマウスが壊れたので交換
オール・パワフルサービス業

今までのマウスが壊れたので交換
マウスコードが細い、短い!!裏を回すとややゆとりがないです。
親指のレスト部分が滑る。(新品だからか?
しばらく使用してレポします

対象商品 : 53103384
2024-05-10
用途: 仕事において
株式会社ダイアグラムサービス業

ワイヤレスの物だと結局電池が切れて使えなくなるため、コード付きを買いました。軽くて小さくて便利です。

対象商品 : 53103375
2022-08-30
用途: PC入力用
製造業

会社の予備用に購入しました。USBのケーブルが1.25Mと少し短い感じもします。安いけど安っぽさはありません。握りやすく好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする