曜日別特売
(3件のレビュー)

USBコネクタをシリアルコネクタに変換し、RS232C周辺機器を接続するケーブル、幅広いOSに対応

ブラックスケルトン付属品本体、ドライバーCD、取扱説明書対応OSWindows 10、Windows 2000、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows 98SE、Windows Me、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPコネクタ形状USB Type-A オス - D-sub9ピンオス対応機種USB端子を装備し、Windows 10、8.1、8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 / Me / 98SE がプリインストールされているDOS/VパソコンUSBタイプUSB2.0/1.1オス形状USB Type-A、D-sub9ピン変換タイプオス - オス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103393BSUSRC0605BS0.5
4,900
取扱い終了
代替品有
53103409BSUSRC0610BS1
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53103393BSUSRC0605BS13467617BSUSRC0705BSBSUSRC0605BS USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー) 13467617USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)1本
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53103409
2020-11-23
用途: 動作テスト時
只野エンジニアリングサービス業

ドライバーCDも付属しているので、初めてでも問題無く使えて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 53103409
2020-12-25
用途: パソコン周辺

他社製品がいくつかありますが、意外とケーブル長が短いです。こちらは、1mあるので購入しました。

対象商品 : 53103409
2020-09-01
用途: ネットワーク機器の導入、設定など
サービス業

特に問題はありませんでした。
収納がコンパクトになると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする