曜日別特売

フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG

フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG - テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG - テイエルブイ(TLV)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現

用途
蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全40種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
40種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
最高作動圧力差(MPa)
材質(本体)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53105238JF5X-2-10Kねじこみフランジ-20-FCD450203/40.20.2ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105247JF5X-5-10Kねじこみフランジ-20-FCD450203/40.50.5ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105256JF5X-8-10Kねじこみフランジ-20-FCD450203/40.80.8ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105265JF5X-10-10Kねじこみフランジ-20-FCD450203/411ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105274JF5X-2-10Kねじこみフランジ-25-FCD4502510.20.2ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105283JF5X-5-10Kねじこみフランジ-25-FCD4502510.50.5ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105299JF5X-8-10Kねじこみフランジ-25-FCD4502510.80.8ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105308JF5X-10-10Kねじこみフランジ-25-FCD45025111ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105317JF5X-2-10KFF-32-FCV410321-1/40.20.2CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105326JF5X-5-10KFF-32-FCV410321-1/40.50.5CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105335JF5X-8-10KFF-32-FCV410321-1/40.80.8CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105344JF5X-10-10KFF-32-FCV410321-1/411CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105353JF5X-2-10KFF-40-FCV410401-1/20.20.2CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105369JF5X-5-10KFF-40-FCV410401-1/20.50.5CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105378JF5X-8-10KFF-40-FCV410401-1/20.80.8CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105387JF5X-10-10KFF-40-FCV410401-1/211CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105396JF5X-2-10KFF-50-FCV4105020.20.2CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105405JF5X-5-10KFF-50-FCV4105020.50.5CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105414JF5X-8-10KFF-50-FCV4105020.80.8CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105423JF5X-10-10KFF-50-FCV41050211CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53105439JF5X-2-20Kねじこみフランジ-20-FCD450203/40.20.2ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105448JF5X-5-20Kねじこみフランジ-20-FCD450203/40.50.5ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105457JF5X-8-20Kねじこみフランジ-20-FCD450203/40.80.8ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105466JF5X-10-20Kねじこみフランジ-20-FCD450203/411ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
101,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105475JF5X-2-20Kねじこみフランジ-25-FCD4502510.20.2ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105484JF5X-5-20Kねじこみフランジ-25-FCD4502510.50.5ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105493JF5X-8-20Kねじこみフランジ-25-FCD4502510.80.8ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105509JF5X-10-20Kねじこみフランジ-25-FCD45025111ダクタイル鋳鉄 (FCD450)ねじ込みフランジ
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105518JF5X-2-20KRF-32-FCV410321-1/40.20.2CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105527JF5X-5-20KRF-32-FCV410321-1/40.50.5CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105536JF5X-8-20KRF-32-FCV410321-1/40.80.8CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105545JF5X-10-20KRF-32-FCV410321-1/411CV鋳鉄(FCV410)フランジ
113,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105554JF5X-2-20KRF-40-FCV410401-1/20.20.2CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105563JF5X-5-20KRF-40-FCV410401-1/20.50.5CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105579JF5X-8-20KRF-40-FCV410401-1/20.80.8CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105588JF5X-10-20KRF-40-FCV410401-1/211CV鋳鉄(FCV410)フランジ
120,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105597JF5X-2-20KRF-50-FCV4105020.20.2CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105606JF5X-5-20KRF-50-FCV4105020.50.5CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105615JF5X-8-20KRF-50-FCV4105020.80.8CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
53105624JF5X-10-20KRF-50-FCV41050211CV鋳鉄(FCV410)フランジ
132,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする