テイエルブイ(TLV)
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途
温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
425以下
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
425
スクリーン
Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)
水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)
2.1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53105633
P21Sver.C-Rc-10-CA40
1台
10
3/8
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
53105649
P21Sver.C-Rc-15-CA40
1台
15
1/2
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
47337300
P21Sver.C-Rc-8-CA40
1個
8
1/4
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材