曜日別特売

自動排気弁 VCシリーズ

自動排気弁 VCシリーズ - テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ - テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ - テイエルブイ(TLV)

ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮

用途
通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53106069VC2-Rc-15-CAC407入口側:15、出口側:100.5以下90青銅鋳物(CAC407)98
25,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
53106078VC3-Rc-25-FC250入口側:25、出口側:100.5以下90ねずみ鋳鉄(FC250)131
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53106087VC4-Rc-25-FC250入口側:25、出口側:100.5以下90ねずみ鋳鉄(FC250)190
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする