テイエルブイ(TLV)
超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG
小型・軽量
補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途
取り付けスペースの狭いところに最適
ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器
付属品
ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)
材質(本体)
鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)
130
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ねじ込みR(PT)
使用流体
水、温水
最高使用温度(℃)
100
適合流体
水、温水
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
最低使用圧力(MPaG)
0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106096
SA3-10-R-10-C3771
入口側:10
1以下
100
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
53106105
SA3-10-R-15-C3771
入口側:15
1以下
100
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
53106114
SA3-10-R-20-C3771
入口側:20
1以下
100
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材