テイエルブイ(TLV)
サイトグラス T5N /~1.0MPaG
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
用途
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106123
T5N-Rc-15-FC250
15
1/2
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
53106139
T5N-Rc-20-FC250
20
3/4
¥
15,600
取扱い終了
53106148
T5N-Rc-25-FC250
25
1
¥
16,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材