曜日別特売

サイトグラス T8N /~1.6MPaG

サイトグラス T8N /~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量

用途
スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53106157T8N-Rc-15-FC250151/2
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53106166T8N-Rc-20-FC250203/4
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
53106175T8N-Rc-25-FC250251
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53106184T8N-Rc-32-FC250321-1/4
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106193T8N-Rc-40-FC250401-1/2
23,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53106209T8N-Rc-50-FC250502
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする