テイエルブイ(TLV)
サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途
スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
220
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
フランジ形
接続
フランジ
使用流体
水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106218
TF8N-10KFF-15-FC250
15
1/2
175
2.9
JIS 10KFF
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106227
TF8N-10KFF-20-FC250
20
3/4
180
3.5
JIS 10KFF
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106236
TF8N-10KFF-25-FC250
25
1
180
4.8
JIS 10KFF
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106245
TF8N-10KFF-32-FC250
32
1-1/4
200
6
JIS 10KFF
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106254
TF8N-10KFF-40-FC250
40
1-1/2
200
6.7
JIS 10KFF
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106263
TF8N-10KFF-50-FC250
50
2
200
8
JIS 10KFF
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53106279
TF8N-20KRF-15-FC250
15
1/2
175
2.9
JIS 20KRF
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53106288
TF8N-20KRF-20-FC250
20
3/4
180
3.5
JIS 20KRF
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53106297
TF8N-20KRF-25-FC250
25
1
184
5
JIS 20KRF
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53106306
TF8N-20KRF-32-FC250
32
1-1/4
200
6
JIS 20KRF
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53106315
TF8N-20KRF-40-FC250
40
1-1/2
204
7
JIS 20KRF
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53106324
TF8N-20KRF-50-FC250
50
2
204
8.2
JIS 20KRF
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材