フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG

フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)

高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現
動く部品はフロートのみで故障が少ない
水平垂直配管両用取り付け構造
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
小型軽量で取り付けスペースが小さい

用途
エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付垂直配管または水平配管材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)質量(g)約560使用温度範囲(℃)100接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53106333JA3D-Rc-15-ZDC2151/21.6
37,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする