テイエルブイ(TLV)
フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途
エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付
水平配管
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
120
管接続口径
均圧管:Rc(PT)3/8
接続方式
ねじ込み
寸法W(mm)
80
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
エア
最高使用温度(℃)
100
最高作動圧力差(MPa)
1.6
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106349
JA3-Rc-15-FCD450
15
1/2
1.6
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
53106358
JA3-Rc-20-FCD450
20
3/4
1.6
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
53106367
JA3-Rc-25-FCD450
25
1
1.6
¥
41,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材