テイエルブイ(TLV)
フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途
エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付
水平配管
材質(本体)
CV鋳鉄(FCV410)
使用温度範囲(℃)
100
管接続口径
均圧管:Rc(PT)3/8
寸法W(mm)
80
接続
フランジ
使用流体
エア
最高使用温度(℃)
100
最高作動圧力差(MPa)
1.6
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106376
JAF3-10KFF-15-FCV400
15
1/2
1.6
JIS 10KFF
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53106385
JAF3-10KFF-20-FCV400
20
3/4
1.6
JIS 10KFF
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53106394
JAF3-10KFF-25-FCV400
25
1
1.6
JIS 10KFF
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53106403
JAF3-20KRF-15-FCV400
15
1/2
1.6
JIS 20KRF
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53106419
JAF3-20KRF-20-FCV400
20
3/4
1.6
JIS 20KRF
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53106428
JAF3-20KRF-25-FCV400
25
1
1.6
JIS 20KRF
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材