カードリーダー

カードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライ

5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。
前面スロットで抜き差ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくいカードリーダーです。
USB3.1Gen1に対応したカードリーダー。
SD,microSDはUHS-I対応です。
Windows&Mac両対応。
約1.2mのロングケーブルでデスクトップPCでの使用に最適です。

対応メディア512GBまでのSDカード256GBまでのmicroSDカード32GBまでのメモリースティック512GBまでのコンパクトフラッシュ2GBまでのxDピクチャーカード※スマートメディア非対応ケーブル長(m)約1.2インターフェースUSB仕様Ver3.1Gen1(USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)付属品USBケーブル、取扱説明書、保証書対応OSWindows10、8.1、8、7、macOS10.12~10.14、MacOS10.4~10.11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズスロットSD×1microSD×1MS×1CF×1xDピクチャーカード×1※スマートメディアは非対応通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)※SD3.0(UHS-I)対応内容量1個
注意
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.1Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.1Gen1ポートが必要です。
※また接続ケーブルについてもUSB3.1Gen1規格に準拠したUSB3.1Gen1ケーブルが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107645ADR-3ML50BK
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53107654ADR-3ML50W
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする