曜日別特売

エアダスター

エアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライ
(7件のレビュー)

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。

寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108013CD-ADE1BK
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53108013
2024-08-24
用途: 車のフィルター清掃等メンテナンス時
有限会社ショウセツ

思った以上にパワフルでした。ただノズルのバリエーションが欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 53108013
2022-10-12
用途: 埃飛ばし
製造業

今まではスプレー缶を使用していましたが、充電なので何度も使用でき、パワーもあります。

2が参考にしています
対象商品 : 53108013
2023-04-06
用途: 埃飛ばし

音が非常に大きいです。 もっと小さくならないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 53108013
2021-03-22
用途: 掃除時
農・林・水産業

風量も適度にあり清掃時の他まだまだこれから先色々な使用があると思う

4が参考にしています
対象商品 : 53108013
2020-09-17
用途: 日常的な清掃時
農・林・水産業

家庭ではあまりエアーダスターという物は使う機会がありませんが、最近特にPCを初めとする機材の埃を何とか出来ないものかと思い、このような商品に興味を持ち、実際に買ってみました。私はモノタロウでなく、某オクでの購入です。先ず、気になる性能については、他サイトでのレビューでは、パワー面でエアー缶と対比して酷評が目立ちますが、一般的な清掃であれば必要十分なパワーがあります。寧ろ気になるのは音ですね。どうしても大きめの作動音は仕方ありません。しかし、何よりも充電すれば何度でも使えるという手軽さは最高です。よって、日常の清掃にはこちらの電動タイプ、何かの作業時にはエアー缶と、使い分けをすれば完璧だと思います。余談ですが、この商品は人気で、一時は販売中止となっていましたが、また買えるようになり嬉しいです。

9が参考にしています
2022-04-04
用途: ミシン、工具の埃除去
ケーワン株式会社製造業

他の方々の投稿のようにボタンを押して起動までにタイムラグがあるのが非常に違和感がある。それとノズル先端がかなり大きいので極細のスペースの埃に届きにくいのが期待はずれです。缶のエアーダスターのような感じを想像していたが、まるで違った。ただ、埃を飛ばす用途としては有りかな?無いよりよっぽどましだとはおもいますが…。笑

5が参考にしています
対象商品 : 53108013
2021-11-05
用途: デスク周りの清掃
製造業

ボタンを押して遅れて風が出てくるのでタイムラグになれないと違和感があるが風量はまあまあ。
ただ、使用3回目で充電しても動かなくなったので不満★。現在交換要請中。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする