コンバータ

コンバータ - サンワサプライコンバータ - サンワサプライコンバータ - サンワサプライコンバータ - サンワサプライ

SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)

仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)300(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大)メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)10000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109903LAN-SFPD-LX
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする