標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式

標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式 - 三菱電機

本体薄型設計。フィルターがワンタッチで取り外し可能。お掃除らくらく!
メタルエクストラウィングレット計上採用。パンチングメタルフィルター。
キッチンフード内据付け可。

適合場所台所羽根径(Φmm)200付属品コンセント取付金具材質(本体・油受け)鋼板質量(kg)3.1電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)34.50/36.50風量(m3/h)(50/60Hz)504/540内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53120017EX-20LMP7-F
26,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする