三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53120017
品番
EX-20LMP7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
本体薄型設計。フィルターがワンタッチで取り外し可能。お掃除らくらく!
メタルエクストラウィングレット計上採用。パンチングメタルフィルター。
キッチンフード内据付け可。
適合場所
台所
羽根径(Φmm)
200
付属品
コンセント取付金具
材質
(本体・油受け)鋼板
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/16.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
316×300×157
材質(羽根)
アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)
34.50/36.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
504/540