曜日別特売

ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ

ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ - 三菱電機

低騒音技術に磨きをかけて、消音形耐湿タイプが新登場
従来品と比べ、大幅な低騒音化を実現
ドレン皿にスライド構造を採用しメンテナンス性向上
モータの軸受耐久性向上
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
小形・軽量設計

適合場所厨房付属品天吊金具材質外装:高耐食めっき鋼板、ドレン皿:ステンレス製(SUS304)、羽根:樹脂製シロッコ電圧(V)100電源単相内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53120227BFS-30SYA150737/43.50(出口/入口)150257×475×339
80,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
53120236BFS-50SYA18012.573.50/87.50(出口/入口)200287×593×441
117,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53381695BFS-80SYA20015137/155(出口/入口)200337×658×489
130,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53120254BFS-100SYA22018498/247(出口/入口)200337×658×509
148,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53120263BFS-150SYA25021.5388/498(出口/入口)250382×760×507
170,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53120245BFS-80SYA20015137/155(出口/入口)200337×658×489
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53120227BFS-30SYA77428935BFS-30SYA2BFS-30SYA ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 77428935ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機1台
49,980
欠品中
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53120236BFS-50SYA77428944BFS-50SYA2BFS-50SYA ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 77428944ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53381695BFS-80SYA77428953BFS-80SYA2BFS-80SYA ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 77428953ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53120254BFS-100SYA77428969BFS-100SYA2BFS-100SYA ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 77428969ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53120263BFS-150SYA77428978BFS-150SYA2BFS-150SYA ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 77428978ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする