ニトムズ
オーバーラミネートテープOL100AS
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途
工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。
材質
ポリエステル
厚さ(μm)
100
主な用途
保護用
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
50
90
120
150
200
250
内容量
1パック(5巻)
1巻
1巻(20m)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53123438
Y6100
1巻(20m)
-
クリア
90
20
ポリエステル
アクリル系(耐油)
8(90°ピール)N/20mm
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
54988807
Y6125
1巻(20m)
-
-
150
20
ポリエステル
-
-
オープン
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
54988816
Y6108
1巻(20m)
-
-
200
20
ポリエステル
-
-
オープン
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54988825
Y6126
1巻(20m)
-
-
250
20
ポリエステル
-
-
オープン
¥
34,980
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54988834
Y6123
1巻(20m)
-
-
120
20
ポリエステル
-
-
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
65154943
Y6128
1パック(5巻)
-
クリア
50
20
ポリエステル
アクリル系(耐油)
8(90°ピール)N/20mm
オープン
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38515490
Y6126【ワケあり】
1巻(20m)
※理由あり(未使用・未開封)
-
250
20
ポリエステル
-
-
オープン
¥
34,980
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
72336349
Y6128
1巻
-
クリア
50
20
ポリエステル
アクリル系(耐油)
8(90°ピール)N/20mm
オープン
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった