オプトル(旧:リコー)[レンズ]
ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
質量(g)
フィルターサイズ(mm)
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53124497
FL-HC6Z0810-VG
8~48
430
55 P=0.75
95
1~22
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
取扱停止中
53124506
FL-CC6Z1218-VG
12.5~75
320
49 P=0.75
90
1.8 ~22
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
取扱停止中
53124515
FL-CC6Z1218A-VG
12.5~75
320
49 P=0.75
90
1.8 ~22
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください