東栄管機
下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管
(1件のレビュー)
下水道用自在曲管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53128749
45°SRF
100
¥
4,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
53128758
45°SRF
150
¥
8,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
53128767
45°SRF
200
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
53128776
45°SRF
250
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
53128785
45°SRF
300
¥
103,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材