東栄管機
下水継手 塩ビ管用90度自在支管
下水道用自在支管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53129004
90SVRF
150×100
¥7,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
53129013
90SVRF
200×100
¥7,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
53129029
90SVRF
200×150
¥10,100
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
53129038
90SVRF
250×100
¥7,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
53129047
90SVRF
250×150
¥10,100
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
53129056
90SVRF
300×100
¥7,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
53129065
90SVRF
300×150
¥10,100
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
53129074
90SVRF
350×100
¥7,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
53129083
90SVRF
350×150
¥10,100
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材