日本ノート
B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ)
表紙素材は半透明カラーPPシート
仕様
表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付
幅(mm)
210
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
16
穴数
26
収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53142934
LN35P
ピンク
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
53142968
LN35LB
ライトブルー
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
53142943
LN35OR
オレンジ
¥
570
取扱い終了
53142959
LN35G
グリーン
¥
570
取扱い終了
53142977
LN35TK
スモーク
¥
570
取扱い終了
53142986
LN35T
クリア
¥
570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください