日本ノート
A5 バインダー FOB COOP 20穴 (ワイドタイプ)
金属製綴じ具の保存に適したバインダー
幅(mm)
182
サイズ
A5
高さ(mm)
230
奥行(mm)
27
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53143169
LN42TK
スモーク
140
¥
920
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
53143178
LN42K
ブラック
140
¥
920
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
53143239
LN42W
ホワイト
140
¥
920
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75108706
LN42T
透明
140(リーフ)
¥
920
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください